• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handpritschenwagen

Artikel-Nr.: 6444VZ
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Lichtblau
Farbe blau
mit Schiebegriff ja
Anzahl Griffe 1
Material Griff Kunststoff ummantelt
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Siebdruckplatte
Breite Ladefläche 800 mm
Tiefe Ladefläche 1 200 mm
Höhe Ladefläche 490 mm
Nutzbreite 800 mm
Nutztiefe 1 200 mm
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 400 mm
Breite Rad/Rolle 80 mm
Material Rad/Rolle Vollgummi
Produktart Handpritschenwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Profilstahl
Tragfähigkeit max. 1 000 kg
Breite gesamt Bg 850 mm
Tiefe gesamt Tg 1 550 mm
Höhe gesamt Hg 1 480 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6444VZ
EAN / GTIN 4017976444024
Herstellernummer 6444VZ
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 1000
  • Nutzflächenlänge (mm): 1200
  • Nutzflächenbreite (mm): 800
  • Ladeflächenhöhe (mm): 490
  • Gesamtlänge (mm): 1550
  • Gesamtbreite (mm): 850
  • Gesamthöhe (mm): 1480
  • Bereifung: Vollgummi
  • Radgröße (mm): 400 x 80