Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/4 cala 15-elem.

Nr art.: 644100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba elementów 15 szt.
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 575 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment, 3/4 Zoll-Vierkant 15-teilig
Liczba narzędzi 15
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Z wielkościami 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 41 mm; 46 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Czop przesuwny; przegub Cardana; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym; wersja polerowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 644100
EAN / GTIN 4018754080083
Numer producenta 96050103
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Elementy napędu i łączące wg DIN 3122 / 3123, nasadki wg DIN 3124.
Czopy kwadratowe B 20 wg DIN 3120 z ustalaczem kulkowym, gniazda
kwadratowe D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

W dostawie:

9 nasadki 6-kątne: nr 644500, wielk. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60
1 czop: nr 645500
1 przegub kulowy: 1 szt.
2 przedłużki: nr 645400 200 i 400 mm
1 główka grzechotki: nr 645000
1 uchwyt (przetyczki): nr 646200
przechowywane w: skrzynce metalowej