{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Medžiaga | chromas-aliuminis-plienas | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Detalių skaičius | 15 vnt. | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Bendras ilgis L | 575 mm | |
| Standartas | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Gamintojo pavadinimas | Steckschlüssel-Sortiment, 3/4 Zoll-Vierkant 15-teilig | |
| Spalva | žalios spalvos | |
| Įrankių skaičius | 15 | |
| Dydis Pavara, vidinis kvadratas | 3/4 colio | |
| Sizes included | 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 41 mm; 46 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm | |
| Produkto rūšis | slystamoji galvutė; šarnyras; raktai galvutėms ir veržlėms; galvutė; ilgintuvas | |
| Paviršius | chromuot. nikeliu; poliruot. | |
| Rinkinys | taip | |
| Pavara | vidinis kvadratas | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 644100 | |
| EAN / GTIN | 4018754080083 | |
| Gamintojo numeris | 96050103 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |