Súprava nástrčných kľúčov, 3/4 palca štvorhran 15-dielne

Č. pol.: 644100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 15
Pohonný štvorhran 3/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 32 – 60 mm
Balenie Oceľová plechová krabica
Dĺžka 575 mm
Šírka 220 mm
Výška 86 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 644100
EAN/GTIN 4018754080083
Číslo výrobcu 96050103

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-B 20 s pružiacim kolíkom, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah dodávky:

9 nástavcov nástrčných kľúčov – 6-hranné: Č. 644500 veľ. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60
1 klzná hlava: č. 645500
1 uhlový kĺb: 1 ks
2 predĺženia: Č. 645400 200 a 400 mm
1 hlava račne: č. 645000
1 rukoväť: č. 646200
Skladovanie v: Oceľová plechová krabica

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely