Szczypce rurowe narożne 2″

Nr art.: 6438310
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Rozstaw maks. a 76 mm
Długość całkowita L 580 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Kształt S
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 52 stopni
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Rozstaw min. a 76 mm
Kolor Niebieskie
Zawartość część pojedyncza
Właściwości Samozaciskające się
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5234

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6438310
EAN / GTIN 4010886643839
Numer producenta 6438310
Numer L L60160 3247
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodne z normą DIN 5234, kształt B
Szczególnie nadaje się do prac w ciasnych przestrzeniach budowlanych
Z wąską główką, szczękami typu Multigrip, wygięte pod kątem 52°
GEDORE – specjalna stal chromowo-wanadowa
Kute matrycowo
W całości poddane obróbce cieplnej, uzębienie dodatkowo hartowane indukcyjnie
Samozaciskowe, ponieważ uzębienie jest przesunięte w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu
Rolka niegubna

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 580 mm
  • Proces utwardzania: hartowany w płomieniu
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
  • Powierzchnia: Malowane na niebiesko metodą wypalania
  • Średnica rury [cal]: 2
  • Średnica rury Ø [mm]: 76 mm
  • Rozpiętość [mm]: 76 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Wersja bezprzewodowa: Nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie