Hjørnerørsnøgle 2″

Art.-nr.: 6438310
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå
Form, kæber/mund S-form
Position, kæbe/mund vinklet
Vinkler, vinklet 52 grader
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Måleenhed, spændvidde metrisk
Spændvidde min. 76 mm
Spændvidde maks. 76 mm
Type, led gennemgående led
Indhold enkelt del
Produkttype rørtang
Egenskaber automatisk fastgørelse
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade lakeret
Fremstillingsproces hærdet; sænksmedet
Standard DIN ISO 5234
Længde i alt 580 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6438310
EAN/GTIN 4010886643839
Producentnummer 6438310
L-nummer L60160 3247
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning efter DIN 5234 form B
Særligt egnet til arbejde på trange steder
Med slankt hoved, Multigrip-kæbeform, vinklet 52°
GEDORE krom-vanadium specialstål
Smedet
Helt hærdet og anløbet, tænderne yderligere flammehærdet
Selvspændende, da tænderne er forskudt i forhold til rotationsretningen
Rulle fastlåst
Emmakeret blå

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 580 mm
  • Hærdningsproces [mm]: Flammehærdet
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: Blå emaljeret brændeovn
  • Rør-Ø [tommer]: 2
  • Rør-Ø [mm]: 76 mm
  • Spændebredde [mm]: 76 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen