Toldószár, 1/2 col teljesen szigetelt 250 mm

Cikkszám: 643820 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643820 250
EAN / GTIN 4007555375252
Gyártó száma 375252

Leírás

Kivitel:

Műanyag szigeteléssel 1000 Voltig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Reteszelő szerkezettel, mely megakadályozza a dugókulcs fejek véletlenszerű kioldódását.

Szabvány:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok (643810643841 sz.) kombinálhatóak egymással.