Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala, profil Torx®: TX20

Nr art.: 643650 TX20
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
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Wymiary profilu A 3,8 mm
⌀ po stronie napędu 22,7 mm
długość 55 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643650 TX20
EAN / GTIN 4018754006649
Numer producenta 03100020
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.