Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col TX60

Cikkszám: 643629 TX60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 014 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX60
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profilméret A 13,2 mm
⌀ a meghajtott oldalon 22,5 mm
Hossz 60 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643629 TX60
EAN / GTIN 4062406062330

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott. Szívós kemény, nagyszilárdságú anyagból készült tüske, matt fényű.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz