{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 22,7 mm | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 8 mm | |
| Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | tak | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka sferyczna | |
| Powierzchnia | chromowanie na podłożu niklowym | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 643450 8 | |
| EAN / GTIN | 4018754007356 | |
| Numer producenta | 03280008 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |