{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | douille | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Diamètre extérieur D | 22,7 mm | |
| Matériau | acier au chrome | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Taille entraînement, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 8 mm | |
| Avec tête articulée, pour vis à six pans creux | oui | |
| Particularité, pour vis à six pans creux | tête sphérique | |
| Surface | chromage sur nickel | |
| Norme | DIN 3120 | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | carré femelle | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 643450 8 | |
| EAN / GTIN | 4018754007356 | |
| Réf. fabricant | 03280008 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |