Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio su rutuline galvute, Šešiabriaunis: 8mm

Prekės Nr.: 643450 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis galvutė
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Bendras ilgis L 100 mm
Išorinis skersmuo D 22,7 mm
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 8 mm
Su šarnyrine galvute, vidiniams šešiabriauniams varžtams taip
Ypatybė, vidiniams šešiabriauniams varžtams rutulinė galvutė
Paviršius chromuot. nikeliu
Standartas DIN 3120
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643450 8
EAN / GTIN 4018754007356
Gamintojo numeris 03280008
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtų sukimui kampu iki 25°.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.