Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym, krótka, 1/2 cala, do śrub: M10

Nr art.: 642813 M10
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
566 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do śrub Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN)
Długość całkowita L 55 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN) M10
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN) 22 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 2324; DIN 3120
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 642813 M10
EAN / GTIN 4062406235512
Numer producenta 642813 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Zastosowanie:

do śrub typu XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.