Douille tournevis pour denture multiple, courte, 1/2 pouce M10

Réf.: 642813 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 22 mm
Longueur 55 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour denture multiple
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642813 M10
EAN / GTIN 4062406235512

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis XZN.

Norme:

DIN 2324

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Pour vis Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier