{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Portanţă | Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) | |
| Lungimea totală L | 55 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Mărime antrenare, Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) | M10 | |
| Diametru exterior, Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) | 22 mm | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 2324; DIN 3120 | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 642813 M10 | |
| EAN / GTIN | 4062406235512 | |
| Număr producător | 642813 M10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |