Nasadka 6-kątna, 1/2 cala 28 mm

Nr art.: 642200 28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • materiał: Stal wysokowydajna HPQ®

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 28 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
norma DIN 3124
⌀ po stronie napędu 37,4 mm
długość 45 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
z profilem AS-drive tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 642200 28
EAN / GTIN 4018754006007
Numer producenta 03030028

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil AS-drive.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.
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
    rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka