6-kanthylsa 1/2″ 28 mm

Article no.: 642200 28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
72 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Material: HPQ®-högkapacitetsstål

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 28 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 37,4 mm
Längd 45 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material HPQ®-högkapacitetsstål
Yta förkromning på nickel
med AS-drive-profil yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 642200 28
EAN / GTIN 4018754006007
Manufacturer number 03030028

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. AS-drive-profil.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen