{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 10 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 14,5 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
z profilem AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754005826 | |
Numer producenta | 03030010 |