Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 34mm

Nr art.: 642100 34
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal specjalna / stop specjalny
Człon
Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L
47 mm
Norma
DIN 3124
Metoda produkcji
kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem
34 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem
45 mm
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Powierzchnia
Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Zestaw
nie
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 642100 34
EAN / GTIN 4018754005413
Numer producenta 03010034
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil AS-drive.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.