{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z 12-kątem | |
| Długość całkowita L | 42 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3124 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 21 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem | 28,7 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym | |
| Napęd | Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 642100 21 | |
| EAN / GTIN | 4018754005291 | |
| Numer producenta | 03010021 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |