Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 19mm

Nr art.: 642100 19
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
211 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L
38 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3124
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem
19 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem
26,2 mm
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Powierzchnia
Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Napęd
Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 642100 19
EAN / GTIN 4018754005277
Numer producenta 03010019
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil AS-drive.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.