Przegub z czopem, 1/2 cala, długość całkowita: 468mm

Nr art.: 641200 468
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja przegub (obrotowy)
Kąt obrotu 180
Metoda produkcji kute matrycowo
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Norma DIN 3122; ISO 3315
Długość całkowita L 469 mm
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 641200 468
EAN / GTIN 4018754238538
Numer producenta 13061018
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Czop obracany o 180°. Uchwyt z 2 rodzajów materiału.

Norma:

Czop czworokątny wg DIN 3120-A 12,5 z kulką sprężynową.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.