1/2 colio šarnyrinė rankena 468 mm

Prekės Nr.: 641200 468
reikia užklausti
Yra sandėlyje
239 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 468 mm
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 641200 468
EAN / GTIN 4018754238538
Gamintojo numeris 13061018

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Lankstas sukiojamas 180° kampu. Su 2 komponentų rankena.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.