{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Długość całkowita L | 255 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Do zastosowania maszynowego | nie | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 1/2 cala | |
| Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym | 23,2 mm | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka | |
| Powierzchnia | chromowanie na podłożu niklowym | |
| Zestaw | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 641134 255 | |
| EAN / GTIN | 4018754091171 | |
| Numer producenta | 13010008 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |