Prodloužení, 1/2 palce „Wobble-Drive“, Celková délka: 255mm

Artiklové číslo: 641134 255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 255 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Vhodné k použití ve strojích ne
Výrobní proces zápustkově kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 1/2 palce
Druh produktu Prodloužení
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Sada ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 641134 255
EAN / GTIN 4018754091171
Číslo výrobce 13010008
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
„Slepé“ sestavení díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům a připojeným vnějším čtyřhranům. Na každé straně je možný úhel otáčení do 15°.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 12,5 s drážkami.

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.