Prolongación, 1/2 pulgada “Wobble-Drive”, Longitud total: 255mm

Número de artículo: 641134 255
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero aleado al cromo
Longitud total L 255 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Cuadrado macho
Para uso en máquina no
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Tamaño de salida, Cuadrado macho 1/2 pulgada
Tipo de producto Prolongación
Superficie aplicación cromada sobre níquel
Juego no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 641134 255
EAN / GTIN 4018754091171
Número del fabricante 13010008
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Ensamblaje “ciego” por medio de cuadrado interior avellanado y cuadradillo macho biselado. Ángulo de orientación posible hasta 15° hacia cada lado.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica, para cuadrados interiores según DIN 3120-C 12,5 con ranuras.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.