Precyzyjne płytki skrawające z 3 krawędziami tnącymi dla płytkich głębokości obróbki

Nr art.: 6411107
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6411107
EAN / GTIN 7291075030921
Numer producenta 6411107
Numer L L23940 477

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 1,55 mm, szerokość cięcia (CW): 1 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,48 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,1 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 1,55 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 1 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,48 mm