GTGA 16ER/IL 100 IC528 Plaquettes triangulaires pour gorges de précision

Réf.: 6411107
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6411107
EAN / GTIN 7291075030921
Réf. fabricant 6411107
Article hors catalogue L23940 477

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.55 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.48 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.55 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.48 mm