Shaft ladder reinforced fibre glass 400 mm clear width 6 rungs

Nr art.: 64106
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość w świetle 400 mm
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 6
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Nośność 150 kg
Długość drabiny 1,68 m
Rodzaj produktu Drabina szybowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 64106
EAN / GTIN 4031405641068
Numer producenta 064106
Numer L L90240 100924
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Szerokość w świetle 400 mm
  • Pręty prostokątne 58 x 25 mm
  • Karbowane kiełki
  • Różne wsporniki ścienne dostępne jako akcesoria

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 450 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość drabiny: 1680 mm
  • Szerokość w świetle: 400 mm
  • Materiał: TWS
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Liczba stopni/szczebli: 6 szczebli
  • Wersja stopniowa: szczeble