Arbore scara GRP 400mm lățime liberă 6 trepte

Cod articol.: 64106
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime liberă 400 mm
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 6
Platformă disponibilă nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 1,68 m
Tip produs Scară de puţ

Identificare și clasificare

Cod articol 64106
EAN / GTIN 4031405641068
Număr producător 064106
L-Număr L90240 100924
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Lățime liberă 400 mm
  • Piese dreptunghiulare 58 x 25 mm
  • Runele cu puț
  • Diverse suporturi de perete sunt disponibile ca accesorii

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 450 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime conductor: 1680 mm
  • Lățime clară: 400 mm
  • Material: GRP
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 6 rune
  • Execuție pas: Germeni