Płytki skrawające o pełnym promieniu do obróbki aluminium ze średnimi i dużymi prędkościami posuwu

Nr art.: 6410002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6410002
EAN / GTIN 7291075302585
Numer producenta 6410002
Numer L L23940 1887

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 6 mm, grubość płytki tnącej (S): 7,5 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN) 9 stopni
  • Promień narożnika (RE) 3 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 6 mm
  • Długość ostrza (INSL) 25 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 7,5 mm