• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSPA 6.00-3.00 IC20 Vollradius-Schneideinsätze für die Bearbeitung von Aluminium mit mittleren bis hohen Vorschubwerten

Artikel-Nr.: 6410002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 6410002
EAN / GTIN 7291075302585
Herstellernummer 6410002
L-Nummer L23940 1887

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.5 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 9 Degrees
  • Eckenradius (RE) 3 mm
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 25 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.5 mm