• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Machine workbench clamp

Nr art.: 6408080
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Clamp

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6408080
EAN / GTIN 4010886640807
Numer producenta 6408080
Numer L L60160 3028
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Suitable for tenon blocks threaded M8, M10 or M12
  • GEDORE special vanadium steel, nickel-plated
  • Release lever blue dip-insulated
  • Tenon block not included

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping range [inch]: 4
  • Clamping width [mm]: 100 mm
  • Material: Vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • suitable for: Sliding blocks with M8, M10, M12 thread
  • Total length [inch]: 11
  • Total length [mm]: 280 mm
  • VDE certified: no