Pince de table de machine

Réf.: 6408080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints Serre-joints C
Ecartement max. 100 mm
Matériau bras de serrage acier
Matériau rail coulissant acier
Forme coulisseau forme en C
Poids total 280 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 6408080
EAN / GTIN 4010886640807
Réf. fabricant 6408080
Article hors catalogue L60160 3028
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Convient pour les coulisseaux avec filetage M 8, M 10, M 12
Acier spécial GEDORE au vanadium, nickelé
Livraison sans blocs coulissants

Caractéristique(s):

  • convient pour: Ecrous à encoches avec filetage M8, M10, M12
  • Longueur totale [inch]: 11
  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Portée de serrage [inch]: 4
  • Portée de serrage [mm]: 100 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non