{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Głębokość rowka t | 5,1 mm | |
| Szerokość ostrza w | 5,1 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 10 | |
| Długość całkowita L | 66 mm | |
| Dla dokładności pasowania | C11 | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Gatunek | IC908 | |
| Rodzaj produktu | narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
| Numer artykułu | 6405318 | |
| EAN / GTIN | 7291075304169 | |
| Numer producenta | 6405318 | |
| Numer L | L24030 539 |