SCB 010.510.050-41 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN 138 (tolleranza C11)

Codice art.: 6405318
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Nuttiefe t 5,1 mm
Schneidenbreite w 5,1 mm
Durchmesser außen D 10
Länge gesamt L 66 mm
für Passungsgenauigkeit C11
Schneidstoff HC
Sorte IC908
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6405318
EAN / GTIN 7291075304169
Codice del produttore 6405318
Numero-L L24030 539

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 5.1 mm, Larghezza taglio (CW) 5.1 mm

Proprietà:

  • ametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5.1 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5.1 mm
  • Functional Width (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 66 mm