Płytki skrawające do nacinania rowków wpustowych na maszynach wielozadaniowych wg DIN 138 (tolerancja C11)

Nr art.: 6405301
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Głębokość rowka 5,1 mm
Dla dokładności pasowania C11
Materiał skrawający HC
Gatunek IC908
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6405301
EAN / GTIN 7291075303971
Numer producenta 6405301
Numer L L23940 1975

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, głębokość skrawania, maks. (CDX): 5,1 mm, szerokość cięcia (CW): 12,15 mm

Cecha szcz.:

  • promień (RE) 1,35 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5,1 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 12,15 mm
  • Długość ostrza (INSL) 20,2 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,3 mm