XNUWB 13-12.15-1.35 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, pour rainures de clavette suivant DIN 138 (tolérance C11)

Réf.: 6405301
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Profondeur de rainure 5,1 mm
Pour ajustage C11
Nuance de coupe HC
Nuance IC908
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 6405301
EAN / GTIN 7291075303971
Réf. fabricant 6405301
Article hors catalogue L23940 1975

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.1 mm, Largeur de coupe (CW) 12.15 mm

Caractéristique(s):

  • (RE) 1.35 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.1 mm
  • Largeur de coupe (CW) 12.15 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 20.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm