Jednostronne, spiekane płytki skrawające do obróbki zgrubnej (tylko rowkowanie) rowków zewnętrznych i obróbki osiowej ze spiekanym łamaczem wiórów na etapie rowkowania.

Nr art.: 6403750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Indexable insert for grooving

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6403750
EAN / GTIN 7291075201390
Numer producenta 6403750
Numer L L24100 86

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,8 mm, szerokość cięcia (CW): 8 mm, długość całkowita (OAL): 15,3 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów CC
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 15,3 mm