GIMM 8CC IC908 Single-Ended Utility Insert with a Front Chip Splitter for External Rough Grooving and Side Turning

Réf.: 6403750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6403750
EAN / GTIN 7291075201390
Réf. fabricant 6403750
Article hors catalogue L24100 86

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.8 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 15.3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux CC
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 15.3 mm