Precyzyjnie szlifowane, dwustronne płytki skrawające o profilu 60° z kształtownikiem wiórów do toczenia gwintów

Nr art.: 6403302
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6403302
EAN / GTIN 7291075159073
Numer producenta 6403302
Numer L L23940 26

Opis

Opis:

  • Płytki gwintowe, szerokość skrawania (CW): 4 mm, kąt profilu (PNA): 60 stopni

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,15 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość krawędzi tnącej (L) 15,3 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Kąt profilu (PNA) 60 stopni
  • Typ gwintu (THFT) VP60
  • Skok gwintu, maks. (TPX) 3,63 mm
  • Skok gwintu, min. (TPN) 1,27 mm
  • Maksymalna liczba gwintów na cal (TPIX) 20 gwinty/″
  • Minimalna liczba gwintów na cal (TPIN) 7 gwintów/″