• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

TIP 4MT-0.15 IC908 Plaquitas para Roscado de Precisión de 2 Puntas, Perfil Parcial 60º, con Rompevirutas

Número de artículo: 6403302
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 6403302
EAN / GTIN 7291075159073
Número del fabricante 6403302
Número L L23940 26

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 3.63 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 1.27 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 20 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 7 Threads/″

Productos adecuados