Wall anchor stainless steel for reinforced fibre glass, adjustable

Nr art.: 64019
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 64019
EAN / GTIN 4031405640191
Numer producenta 064019
Numer L L90110 1292
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Regulowany wspornik ścienny
  • Do drabin szybowych z TWS
  • stal nierdzewna
  • Uwaga: dla drabin z 4 - 9 szczeblami wymagane są 2 komplety (= 4 sztuki) wsporników ściennych, dla drabin z 10 - 15 szczeblami wymagane są 3 komplety (= 6 sztuk) wsporników ściennych, dla drabin z 16 - 24 szczeblami wymagane jest 5 kompletów (= 10 sztuk) wsporników ściennych
  • 1 zestaw = 2 sztuki (1 x prawy, 1 x lewy). Do mocowania do wału zamiast śrub i nakrętek można używać kołków i śrub tylko wtedy, gdy ich przydatność została sprawdzona w miejscu, w którym drabina będzie używana. Muszą być dobrane zgodnie z siłą określoną przez producenta w punkcie zakotwienia drabiny.
  • Kołki i śruby do montażu na ścianie nie wchodzą w zakres dostawy. Więcej informacji można uzyskać od renomowanych dostawców kołków.

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal nierdzewna
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Zakres regulacji: 150 mm
  • Odległość od ściany maks.: 300 mm
  • Odległość od ściany min.: 150 mm