Sleeving pliers, 10 mm diameter

Nr art.: 640171
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Szczypce do zakładania muf / szczypce z trzema kolcami / szczypce rozszerzające
Długość całkowita L 150 mm
Możliwość użycia do Drut (miękki); Drut fortepianowy
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Całkowita długość trzpienia 82 mm
Długość użytkowa trzpienia 56 mm
Kolor Niebieskie
Zawartość część pojedyncza
Właściwości z zaciskiem do drutu
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Masa całkowita 149 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 640171
EAN / GTIN 3148516401717
Numer producenta 640171
Numer L L60130 1608
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Retention system integrated into the cutting edges: the wire does not fall down after cutting, thus keeping the working area free of FODs
  • Activated by a lamp or ultraviolet neon light, the tool starts to glow and is easily recognised. Detectable up to 3 metres in black or dark environments
  • Cutting edges designed for cutting all types of wire: Piano wire, soft wires, modern materials (Fe wire max. 200 kg/mm²)
  • Large lever ratio and offset axle for minimum effort when cutting
  • Chrome-molybdenum-vanadium steel for long service life (high hardness of cutting edges: 61/63 HRc)
  • Ergonomic covers made of very chemical-resistant material
  • Movable opening compression spring
  • Design: chrome-plated

Cecha szcz.:

  • D [mm]: 10
  • D1 [mm]: 19.5-22.5-30
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 82
  • L2 [mm]: 56
  • Wires [mm]: 10-28
  • [g]: 149