{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Pinza per guaine/pinza a tre becchi/pinza divaricatrice | |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
| Per | Filo (morbido); Filo armonico | |
| Materiale | acciaio al cromo-molibdeno | |
| Sigillo di qualità e test | nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Lunghezza mandrino complessiva | 82 mm | |
| Lunghezza utile mandrino | 56 mm | |
| Colore | blu | |
| Contenuto | parte singola | |
| Caratteristiche | Con reggifilo | |
| Superficie | es. cromata | |
| Peso totale | 149 g |
| Codice articolo | 640171 | |
| EAN / GTIN | 3148516401717 | |
| Codice del produttore | 640171 | |
| Numero-L | L60130 1608 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |