Alicates para apretar los manguitos

Número de artículo: 640171
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Alicates para tubos / alicates de tres puntas / alicates de expansión
Longitud total L 150 mm
Aptitud para Alambre (blando); Alambre de piano
Material acero al cromo molibdeno
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Longitud total mandril 82 mm
Longitud útil espiga 56 mm
Color azul
Contenido pieza única
Características con soporte para alambre
Superficie cromado/a
Peso total 149 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 640171
EAN / GTIN 3148516401717
Número del fabricante 640171
Número L L60130 1608
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Sistema de retención integrado en los bordes de corte: el alambre no se cae después de cortar, manteniendo la zona de trabajo libre de FOD
  • Activada por una lámpara o una luz de neón ultravioleta, la herramienta empieza a brillar y se reconoce fácilmente. Detectable hasta 3 metros en entornos negros u oscuros
  • Bordes de corte diseñados para cortar todo tipo de alambres: Alambre de piano, alambres blandos, materiales modernos (alambre Fe máx. 200 kg/mm²)
  • Transmisión de palanca grande y eje desplazado para un esfuerzo mínimo al cortar
  • Acero al cromo-molibdeno-vanadio para una larga vida útil (alta dureza de los filos de corte: 61/63 HRc)
  • Cubiertas ergonómicas de material muy resistente a los productos químicos
  • Muelle de compresión de apertura desmontable
  • Diseño: cromado

Característica:

  • D [mm]: 10
  • D1 [mm]: 19,5-22,5-30
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 82
  • L2 [mm]: 56
  • Hilos [mm]: 10-28
  • [g]: 149