Precyzyjnie szlifowane, dwustronne płytki skrawające do rowkowania wewnętrznego

Nr art.: 6401246
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6401246
EAN / GTIN 7291075027655
Numer producenta 6401246
Numer L L23940 1128

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 2,5 mm, szerokość cięcia (CW): 2,22 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN) 8 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,1 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 2,22 mm
  • Dmin Odcinanie 20 mm