GIPI 2.22-0.10 IC20 Præcisionsslebne dobbeltsidede skær til indstikning og udfræsning

Art.-nr.: 6401246
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6401246
EAN/GTIN 7291075027655
Producentnummer 6401246
L-nummer L23940 1128

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/dreje-platter, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 2,22 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,22 mm
  • Dmin afstivning 20 mm