• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Shaft ladder reinforced fibre glass 300 mm clear width 10 rungs

Nr art.: 64010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 10
Rodzaj produktu Drabina szybowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 64010
EAN / GTIN 4031405640108
Numer producenta 064010
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Szerokość w świetle 300 mm
  • Pręty prostokątne 58 x 25 mm
  • Karbowane kiełki
  • Różne wsporniki ścienne dostępne jako akcesoria

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 350 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość drabiny: 2800 mm
  • Szerokość w świetle: 300 mm
  • Materiał: TWS
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Liczba stopni/szczebli: 10 szczebli
  • Wersja stopniowa: szczeble