• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Echelle pour puits GFK 300mm Largeur intérieure 10 échelons

Réf.: 64010

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 10
Type de produit echelles de puits

Identification et classification

Référence article 64010
EAN / GTIN 4031405640108
Réf. fabricant 064010
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Largeur libre 300 mm
  • Longerons rectangulaires 58 x 25 mm
  • Barreaux cannelés
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 350 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 2800 mm
  • Largeur libre : 300 mm
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 10 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes